Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES 08-3518-10 BUCHSE,DIP,8POLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674784
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     08-3518-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 518
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, ARIES, 08-3518-10, 1674784, 167-4784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,552*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,144*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-08-03-F1
    ab € 9,63*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15525
    ab € 0,416*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.