Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6824 BK005 EINZELADER, ECO, 20AWG, SCHWARZ, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2058242
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6824 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoWire Plus
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 28AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1.37 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.56 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 schwarz, litze, litze schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 6824 BK005, 2058242, 205-8242
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,88*
    € 56,74*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 39,41*
    € 59,90*
    € 8,95*
    ab € 44,52*
    € 64,50*
    € 5,90*
    ab € 38,15*
    € 68,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 56,74*
    € 67,52
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 55,14*
    € 65,62
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 46,24*
    € 55,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 36,51*
    € 43,45
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 35,94*
    € 42,77
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 30,88*
    € 36,75
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 30,88* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    1520 G
    ab € 31,88*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,61*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,50*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,98*
    Zubehör
    Multicomp
    BPR-1001
    ab € 29,66*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003238
    ab € 21,45*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,52*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 77,40*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.