Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel mPPE 0.56mm² Kupfer, blank Schwarz EcoWire® Plus 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138343
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6824 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Verbindungskabel, Typ=6824 BK005, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.56 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=mPPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=EcoWire® Plus, Konformität mit Normen=UL AWM 11028 VW-1 CSA AWM I A/B FT1 IEC 60332-2 Flame Behaviour RoHS REACH CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
55 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
227,3 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 schwarz, litze, litze schwarz, Verbindungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 30,82*
€ 56,10*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 59,27*
€ 5,90*
ab € 39,04*
€ 67,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,27*
€ 70,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 57,56*
€ 68,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,94*
€ 60,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,64*
€ 54,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,95*
€ 53,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,32267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,58*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,53*
Zubehör
Multicomp
BPR-1001
ab € 29,47*
Zubehör
Multicomp
MP003238
ab € 21,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.