Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 44A0111-12-0 KABEL,12AWG,SCHWARZ,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1972279
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     44A0111-12-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 12 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 37 x 28AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-81044, MIL-C-27500
  • Außendurchmesser: 2.74 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.98 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVF2
  • Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Spec 44
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltdraht, aderleitung awg 12 schwarz, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 44A0111-12-0, 1972279, 197-2279
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 185,53*
    € 257,96*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 224,92*
    € 282,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 257,96*
    € 306,97
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 249,75*
    € 297,20
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 210,53*
    € 250,53
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 206,23*
    € 245,41
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 185,53*
    € 220,78
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 185,53* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,63*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,78*
    Zubehör
    Panduit
    ABM2S-A-C
    ab € 0,3674*
    Zubehör
    Panduit
    PLT2S-C
    ab € 0,0372*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,35*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 25,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.