Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABM2S-A-C Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit ABM2S-A-C Montage-Kit
Panduit ABM2S-A-C Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     3461-40081713
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM2S-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
0.227 kg
Material
ABS Synthetik
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
4.2 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3674*
€ 0,4474*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,369*
€ 0,449*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3801*
€ 0,4601*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,57*
€ 0,67*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4474*
€ 0,53241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3674*
€ 0,43721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 223,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.