Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ‎2233D-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco ‎2233D-160
Bahco ‎2233D-160
Bahco ‎2233D-160
Bahco ‎2233D-160
Bahco ‎2233D-160
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99419892
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2233D-160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Drahtschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00TT0XZDQ
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4503496
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.