Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRM1206-FX-R100ELF STROMMESSWIDERSTAND 0R1 1% 500MW 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1865244
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM1206-FX-R100ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: CRM
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, CRM1206-FX-R100ELF, 1865244, 186-5244
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0506*
    € 0,062*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0506*
    € 0,062*
    9 Tage
    nicht lagernd
    10000
    € 25,00*
    ab € 0,093*
    € 0,1602*
    Lager 139
    7696
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0535*
    € 0,2098*
    1 Tag
    6225
    5
    € 5,95*
    ab € 0,209*
    € 0,4161*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2098*
    € 0,24966
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1203*
    € 0,14316
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0741*
    € 0,08818
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0657*
    € 0,07818
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,098* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRM1206AFX-R100ELF
    ab € 0,199*
    Ähnlich
    Bourns
    CRM1206AFX-R100ELF
    ab € 0,136*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BSFR10V
    ab € 0,0733*
    Ähnlich
    Susumu
    RL1632R-R100-F
    ab € 0,104*
    Ähnlich
    TT Electronics
    LRC-LR1206LF-01-R100-F
    ab € 0,427*
    Ähnlich
    Vishay
    WSL1206R1000FEA18
    ab € 0,258*
    Ähnlich
    Yageo
    RL1206FR-7W0R1L
    ab € 0,071*
    Ähnlich
    Yageo
    RL1206FR-7W0R1L
    ab € 0,106*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.