Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 100mOhm 1% Dickschicht 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115442
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM1206-FX-R100ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Shunt, Typ=CRM1206-FX-R100ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.65 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=500 mW, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Isoliert=Ja, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,062*
10000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,062*
9 Tage
nicht lagernd
10000
€ 25,00*
ab € 0,093*
€ 0,1602*
1 Tag
7696
10
€ 14,99*
ab € 0,0535*
€ 0,2098*
Lager 115
6225
5
€ 5,95*
ab € 0,209*
€ 0,4161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3726*
€ 0,44339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRM1206AFX-R100ELF
ab € 0,199*
Ähnlich
Bourns
CRM1206AFX-R100ELF
ab € 0,136*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BSFR10V
ab € 0,0733*
Ähnlich
Susumu
RL1632R-R100-F
ab € 0,104*
Ähnlich
TT Electronics
LRC-LR1206LF-01-R100-F
ab € 0,427*
Ähnlich
Vishay
WSL1206R1000FEA18
ab € 0,258*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-7W0R1L
ab € 0,071*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-7W0R1L
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.