Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ8BS, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 100mΩ ±1% / 0.33W ±250ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7215877
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8BSFR10V
EAN/GTIN:
     5059039528356
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Widerstand = 100mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.33W
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ8BS
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2144. Niedrig-Ohm-Widerstand, 1206 Format - 0,33 W. Die Dickschicht-Chipwiderstände ERJ 6B von Panasonic sind leicht und kompakt. Diese Dickschicht-Widerstandselemente werden mit Metallglasur und drei Elektrodenschichten hergestellt und sind sehr zuverlässig. AEC-Q200-zertifiziert Stromerkennung Kleines Format Niedriger Widerstandswert Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten. Anwendungsbereich. Diese Stromfühler-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und können für Kfz-Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.33W
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ8BS
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, 7215877, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ8BSFR10V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,25*
10
€ 5,90*
ab € 0,0872*
€ 0,3538*
1 Tag
11282
10
€ 14,99*
ab € 0,0733*
€ 0,3776*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,0911*
€ 0,5535*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5535*
€ 0,6587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4151*
€ 0,494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2768*
€ 0,3294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1673*
€ 0,1991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1222*
€ 0,1454
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1141*
€ 0,1358
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,1267
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,7675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRM1206-FX-R100ELF
ab € 0,0507*
Ähnlich
Bourns
CRM1206-FX-R100ELF
ab € 0,042*
Ähnlich
Susumu
RL1632R-R100-F
ab € 0,104*
Ähnlich
Vishay
WSL1206R1000FEA18
ab € 0,258*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-7W0R1L
ab € 0,0712*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-7W0R1L
ab € 0,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.