Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LRC-LR1206LF-01-R100-F CURRENT SENSE RESISTOR, 0.1 OHM, 500mW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410077
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     LRC-LR1206LF-01-R100-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: LRC Series
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, TT ELECTRONICS / INTERNATIONAL RESISTIVE, LRC-LR1206LF-01-R100-F, 2410077, 241-0077
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,427*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRM1206-FX-R100ELF
    ab € 0,0506*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.