Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CRM1206, AEC-Q Dickschicht SMD-Widerstand 100mΩ ±1% / 0.5W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814401
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM1206-FX-R100ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Widerstand = 100mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q
Serie = CRM1206
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q
Serie:
CRM1206
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, 1814401, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CRM1206FXR100ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,062*
10000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,062*
9 Tage
nicht lagernd
10000
€ 25,00*
ab € 0,093*
€ 0,1602*
1 Tag
7696
10
€ 14,99*
ab € 0,0535*
€ 0,2098*
1 Tag
6225
5
€ 5,95*
ab € 0,209*
€ 0,4161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,062*
€ 0,074
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRM1206AFX-R100ELF
ab € 0,199*
Ähnlich
Bourns
CRM1206AFX-R100ELF
ab € 0,136*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BSFR10V
ab € 0,0733*
Ähnlich
Susumu
RL1632R-R100-F
ab € 0,104*
Ähnlich
TT Electronics
LRC-LR1206LF-01-R100-F
ab € 0,427*
Ähnlich
Vishay
WSL1206R1000FEA18
ab € 0,258*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-7W0R1L
ab € 0,071*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-7W0R1L
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.