Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dickschicht SMD-Widerstand 100mΩ ±1% / 0.5W, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1996106
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL1206FR-7W0R1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
Widerstand = 100mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W

Dies ist ein 100 mΩ-Yageo-Niederohm-Chip-Widerstand, Serie RA mit bleifreien Anschlüssen, die durch Dickschichtverfahren hergestellt werden.AEC-Q200-zertifiziert Halogenfreies Epoxidharz RoHS-konform Gefährliche Abfälle Hohe Komponenten- und Gerätezuverlässigkeit Spart Platz auf der Leiterplatte Nicht verbotenes Material, das in Produkten/Produktion verwendet wird Niedrige Widerstände zur Stromerfassung MSL-Klasse: MSL 1
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5W
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, 1996106, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RL1206FR7W0R1L, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0872*
47 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0723*
€ 0,1016*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1069*
1 Tag
4995
5
€ 5,95*
ab € 0,1873*
€ 0,3574*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,1272
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 534,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRM1206-FX-R100ELF
ab € 0,0507*
Ähnlich
Bourns
CRM1206-FX-R100ELF
ab € 0,042*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BSFR10V
ab € 0,0733*
Ähnlich
Susumu
RL1632R-R100-F
ab € 0,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.