Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RL1206FR-7W0R1L DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R1 1% 0.5W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8067589
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL1206FR-7W0R1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RL Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RL1206FR-7W0R1L, 8067589, 806-7589
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,105*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,34*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.