Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 2N7002K-T1-GE3 MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.3A, DIODE, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1858936
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2N7002K-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
vishay diode
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 2 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 190 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode, sot 23 diode, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 2N7002K-T1-GE3, 1858936, 185-8936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0766*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3571*
    € 0,42495
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1389*
    € 0,16529
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1159*
    € 0,13792
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1072*
    € 0,12757
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BSS138BK,215
    ab € 0,0546*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.