Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8414N LÜFTER, 80X80X25MM, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781478
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8414N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 8400N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 32 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.15 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 40.6 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP68
  • Nennleistung: 2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8414N, 1781478, 178-1478
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,46*
    € 24,78*
    € 5,46*
    ab € 18,68*
    € 25,72*
    € 3,90*
    ab € 21,07*
    € 28,98*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 21,76*
    € 29,82*
    Lager 139
    811
    € 14,99*
    ab € 27,27*
    € 49,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,53*
    € 58,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,09*
    € 58,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,93*
    € 51,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,84*
    € 47,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,79*
    € 43,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,06*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22N
    ab € 1,48*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 47,48*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 2,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 8,34*
    Zubehör
    ebm-papst
    92162-2-2929
    ab € 3,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.