Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-500-499 LABEL,NYLON, WEISS,12.7MM,4.87M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779573
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Bandbreite: 12.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Drucker BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB von Brady
  • Länge des Bands: 4.9 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, kabeletiketten, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, BRADY, M21-500-499, 1779573, 177-9573
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 24,80*
    € 33,60*
    12 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 12,95*
    ab € 25,24*
    € 34,19*
    pro Stück
    € 18,90*
    ab € 25,61*
    € 34,58*
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 25,63*
    € 34,69*
    Lager 139
    13
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 39,39*
    € 79,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,29*
    € 94,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,24*
    € 93,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,81*
    € 68,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,70*
    € 61,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,53*
    € 56,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,42*
    € 50,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,57*
    € 49,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,39*
    € 46,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-423
    ab € 30,19*
    Ähnlich
    Brady
    M21750427
    ab € 30,37*
    Ähnlich
    Brady
    M21-1250-427
    ab € 36,37*
    Ähnlich
    Brady
    110930
    ab € 39,55*
    Ähnlich
    Brady
    M21-1000-427
    ab € 35,49*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-423
    ab € 23,80*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-461
    ab € 25,79*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-423
    ab € 25,28*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-461
    ab € 25,47*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-461
    ab € 42,83*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-499
    ab € 21,57*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-499
    ab € 28,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.