Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 79-1410-12-04 KONFEKTION. KABEL, M9-BUCHSE, 4POL, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778710
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-1410-12-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: M9-Rundbuchse auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, R, BINDER, 79-1410-12-04, 1778710, 177-8710
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,72*
    € 24,79*
    € 6,90*
    ab € 16,32*
    € 24,80*
    € 5,90*
    ab € 16,66*
    € 32,21*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 21,51*
    € 38,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,85*
    € 46,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,08*
    € 45,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,32*
    € 42,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,41*
    € 37,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 0350 000 001
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Binder
    99-0409-75-04
    ab € 13,83*
    Zubehör
    Binder
    99-0409-10-04
    ab € 6,92*
    Zubehör
    Binder
    09-0411-00-04
    ab € 4,85*
    Zubehör
    Binder
    79-1409-12-04
    ab € 16,00*
    Zubehör
    Binder
    99-0409-00-04
    ab € 5,14*
    Zubehör
    Binder
    99-0409-70-04
    ab € 7,23*
    Zubehör
    Binder
    08.0350.00.01
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Binder
    09 0411 30 04
    ab € 10,21*
    Zubehör
    Binder
    09 0411 80 04
    ab € 7,85*
    Zubehör
    Binder
    09 0411 90 04
    ab € 8,58*
    Zubehör
    Binder
    79 1409 72 04
    ab € 16,58*
    Zubehör
    Binder
    79 1409 75 04
    ab € 22,06*
    Zubehör
    Binder
    99 0409 115 04
    ab € 12,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.