Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-0409-00-04 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738864-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0409-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
binder 99-0409-00-04 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 712

IP67

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Einfache Montage
· Kompatibel zu Steckverbinderserie 702

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 5 mm · Kabel-Ø (min.): 3.5 mm · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 4 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 712 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Kabel-Ø-Bereich:
3.5 - 5 mm
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
712
Herst.-Teilenr.:
99-0409-00-04
Typ (Hersteller-Typ):
99-0409-00-04
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Kabel-Ø (min.):
3.5 mm
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Verschlussart (Details):
Schrauben
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 712, binder, 99-0409-00-04, 498-2518
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,97*
1
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 8,92*
1
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 8,93*
1
€ 5,46*
ab € 6,16*
€ 8,96*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
09-0412-80-04
ab € 6,17*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
08-0351-00-01
ab € 4,30*
Zubehör
Binder
09-0412-00-04
ab € 4,66*
Zubehör
Binder
99-0410-70-04
ab € 10,15*
Zubehör
Binder
99-0410-75-04
ab € 15,72*
Zubehör
Binder
09-0412-90-04
ab € 8,07*
Zubehör
Binder
99-0410-00-04
ab € 5,59*
Zubehör
Binder
79-1410-12-04
ab € 16,77*
Zubehör
Binder
09 0412 30 04
ab € 9,19*
Zubehör
Binder
79 1410 72 04
ab € 16,90*
Zubehör
Binder
79 1410 75 04
ab € 22,32*
Zubehör
Binder
79 1410 15 04
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.