Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345414
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-1410-12-04
EAN/GTIN:
     5059041695145
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Länge = 2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Steckverbinder 2 = offenes Ende

Binder Steckverbinder, Serie 702, Subminiatur-Buchse M9 IP67 Serie. Binder-Steckverbinder, Buchsen der Serie 702 M9 IP67, eignen sich für Kabelmontage und bieten Schutzart IP67 und Steckverbinderabschirmung. Steckverbinder mit Schraubverriegelung Anschlüsse mit Lötkerbe Schutzart IP67 Kunststoff- und Metallsteckverbindergehäuse EMI-Abschirmung Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 7345414, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7914101204, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,85*
€ 32,29*
€ 5,90*
ab € 16,77*
€ 32,32*
2 Tage
15
€ 14,99*
ab € 21,69*
€ 39,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,59*
€ 42,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,62*
Zubehör
Binder
99-0409-75-04
ab € 14,77*
Zubehör
Binder
99-0409-10-04
ab € 6,91*
Zubehör
Binder
09-0411-00-04
ab € 5,85*
Zubehör
Binder
79-1409-12-04
ab € 16,34*
Zubehör
Binder
99-0409-00-04
ab € 5,07*
Zubehör
Binder
99-0409-70-04
ab € 7,15*
Zubehör
Binder
08.0350.00.01
ab € 3,20*
Zubehör
Binder
09 0411 90 04
ab € 8,47*
Zubehör
Binder
09 0411 30 04
ab € 10,10*
Zubehör
Binder
09 0411 80 04
ab € 7,74*
Zubehör
Binder
79 1409 72 04
ab € 16,62*
Zubehör
Binder
79 1409 75 04
ab € 22,08*
Zubehör
Binder
99 0409 115 04
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.