Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 712 14 M9 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345587
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0409-75-04
EAN/GTIN:
     5059041714976
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusegröße = 14
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Abgewinkelter Subminiatur-Stecker, M9, IP67, geschirmt – Serie 712. Abgewinkelter M9-Subminiatur-Stecker mit Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 und 360° Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen. Dieser abgewinkelte M9-Subminiatur-Kabelstecker verfügt über Schraubverriegelung, Lötanschluss und einen Kabelausgang von 3,5 bis 5 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusegröße:
14
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 712, 7345587, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904097504, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,79*
€ 25,01*
€ 5,90*
ab € 15,36*
€ 25,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,16*
€ 37,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
09-0412-80-04
ab € 6,17*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
09-0412-00-04
ab € 4,66*
Zubehör
Binder
99-0410-10-04
ab € 9,80*
Zubehör
Binder
09-0412-90-04
ab € 8,07*
Zubehör
Binder
99-0410-00-04
ab € 5,59*
Zubehör
Binder
79-1410-12-04
ab € 16,77*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,11*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
09 0412 30 04
ab € 9,19*
Zubehör
Binder
79 1410 72 04
ab € 16,90*
Zubehör
Binder
79 1410 75 04
ab € 22,32*
Zubehör
Binder
79 1410 15 04
ab € 22,36*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.