Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 712 14 M9 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345568
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0409-10-04
EAN/GTIN:
     5060641277969
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

BinderDer M9-Subminiatur-Rundsteckverbinder der Binder Serie 712 mit 4 Kontakten hat einen Steckeranschluss. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 125 V und einen Nennstrom von bis zu 3 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder besteht aus Polyamid mit vergoldeten Messingkontakten. Er unterstützt einen Schraubverriegelungsmechanismus für robuste Steckdämpfung und zuverlässigen Kontakt.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Lötanschluss Die Lebensdauer beträgt mehr als 500 Steckzyklen Kann abgeschirmt werden Die Drahtstärke beträgt 24 AWG Die Gehäusegröße beträgt 14 mm Kabelabgang reicht von 3,5 mm bis 5 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C.AnwendungenProzesssteuerung Industrielle Automatisierung und Messtechnik Kommerzielle ElektronikZertifizierungenSchutzart IP67 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 712, 7345568, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904091004, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,48*
€ 13,73*
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 13,76*
1 Tag
568
€ 14,99*
ab € 12,18*
€ 22,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,42*
€ 24,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,62*
Zubehör
Binder
09-0412-80-04
ab € 6,14*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,11*
Zubehör
Binder
09-0412-00-04
ab € 4,66*
Zubehör
Binder
99-0410-10-04
ab € 9,81*
Zubehör
Binder
99-0410-75-04
ab € 15,81*
Zubehör
Binder
99-0410-70-04
ab € 10,15*
Zubehör
Binder
09-0412-90-04
ab € 8,08*
Zubehör
Binder
79-1410-12-04
ab € 16,75*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,11*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
09 0412 30 04
ab € 9,18*
Zubehör
Binder
79 1410 72 04
ab € 16,79*
Zubehör
Binder
79 1410 75 04
ab € 22,27*
Zubehör
Binder
79 1410 15 04
ab € 22,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.