Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6713 BK005 EINZELADER, ECO, 22AWG, SCHWARZ, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1764928
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6713 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoWire
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1
  • Außendurchmesser: 1.25 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.32 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 schwarz, litze, litze schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 6713 BK005, 1764928, 176-4928
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    91
    € 14,99*
    ab € 13,81*
    € 19,28*
    € 8,95*
    ab € 16,71*
    € 23,80*
    2 Tage
    11
    Frei Haus
    ab € 21,13*
    € 31,06*
    € 5,90*
    ab € 16,86*
    € 33,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 13,81* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 12 02
    ab € 78,70*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,86*
    Zubehör
    Panduit
    PLT1M-M109
    ab € 0,0204*
    Zubehör
    Panduit
    PLT1M-M100
    ab € 0,01695*
    Zubehör
    Panduit
    PLT1M-M0
    ab € 0,0163*
    Zubehör
    Alpha Wire
    6713 BK001
    ab € 103,81*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1053 BK005
    ab € 27,58*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 260,63*
    Zubehör
    Alpha Wire
    LC162 BK088
    ab € 56,86*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,34*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233500
    ab € 27,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.