Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Weather Resistant Polypropylene, Black, 1000pc Kabelbinder Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Weather Resistant Polypropylene, Black, 1000pc Kabelbinder Polypropylen (PP) Schwarz
Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Weather Resistant Polypropylene, Black, 1000pc Kabelbinder Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-28259379
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-M100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
99 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01655*
€ 0,02345*
24 Tage
unbekannt
10000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0167*
€ 0,0235*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01733*
€ 0,02443*
1 Tag
18000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0266*
€ 0,03967*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,02345*
€ 0,02791
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01655*
€ 0,01969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 234,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2I-C76
ab € 1,59*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,35*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,45*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.040,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.