Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ 750104 SICHERHEITSRELAIS, 3PST-NO, 240VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704486
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • IP-Schutzart: IP20, IP40, IP54
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Produktpalette: PNOZ s4
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Kupfer-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 148,08*
    € 164,92*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 148,68*
    € 165,47*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 151,14*
    € 168,29*
    1 Tag
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 154,58*
    € 170,97*
    Lager 139
    1199
    Frei Haus
    ab € 210,04*
    € 231,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 231,88*
    € 275,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 230,13*
    € 273,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 226,39*
    € 269,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 224,03*
    € 266,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 210,04*
    € 249,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pilz
    750010
    ab € 3,19*
    Zubehör
    Pilz
    750020
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Pilz
    750160
    ab € 122,54*
    Zubehör
    Pilz
    750167
    ab € 89,11*
    Zubehör
    Pilz
    750177
    ab € 101,54*
    Zubehör
    Pilz
    750108
    ab € 82,16*
    Zubehör
    Pilz
    750107
    ab € 93,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.