Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Relais, 350V, 150mA, 25R, SPST-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704168
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1501BAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: 3 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: LH1501
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 25 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 150 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Lastspannung, max.: 350 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Bauform MOSFET-Relais: SMD-6
  • Kontaktform: SPST-NC (1 Form B)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Optokoppler, mosfet vishay, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, VISHAY, LH1501BAB, 1704168, 170-4168
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 2,26*
    € 2,89*
    50
    Frei Haus
    ab € 2,33*
    € 3,27*
    Lager 139
    1297
    1
    € 14,99*
    ab € 2,52*
    € 6,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    AQV410EHA
    ab € 2,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.