Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S12DG128CPVE 16BIT 128K FLASH MCU, CAN, LQFP112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1691518
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12DG128CPVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: HCS12 Family S12D Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 2.75 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 91 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 112 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HCS12
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HCS12
  • MCU-Baureihe: S12D
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.35 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S12DG128CPVE, 1691518, 169-1518
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 26,72*
    € 36,93*
    Lager 139
    705
    1
    € 14,99*
    ab € 22,65*
    € 45,12*
    60
    Frei Haus
    ab € 47,28*
    € 52,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,12*
    € 53,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,61*
    € 51,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,36*
    € 42,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,84*
    € 31,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12XE
    ab € 68,13*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12ZVL
    ab € 68,47*
    Zubehör
    NXP
    TRK-S12ZVL
    ab € 243,29*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G240-KIT
    ab € 317,09*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G64
    ab € 313,70*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32
    ab € 307,65*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32-KIT
    ab € 103,66*
    Zubehör
    NXP
    VLG-MC9S12ZVC
    ab € 307,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.