Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 161-64401 SPIRALHÜLLE, 27MM, BLACK, 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674239
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Außendurchmesser - imperial: 0.945 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Hüllenmaterial: Polypropylen
  • Bündeldurchmesser, min. - imperial: 0.906 Zoll
  • Hüllenfarbe: Schwarz
  • Bündeldurchmesser, max. - imperial: 1.06 Zoll
  • Bündeldurchmesser, min. - metrisch: 23 mm
  • Bündeldurchmesser, max. - metrisch: 27 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • SVHC: To Be Advised
  • Außendurchmesser - metrisch: 24 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, spiralschlauch hellermann 25m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Einzeladern, Kabel, Kabelbinder, Kabelmanagement, konfektionierte, Spiralhüllen, HELLERMANNTYTON, 161-64401, 1674239, 167-4239
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 3,10*
    € 3,91*
    25
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 3,2012*
    € 4,0212*
    1 Tag
    200
    25
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 3,25*
    € 4,08*
    25
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,332*
    € 4,172*
    Lager 139
    18
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 67,87*
    € 137,60*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 137,60*
    € 163,74
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 116,18*
    € 138,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 94,95*
    € 112,99
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 93,67*
    € 111,47
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 83,99*
    € 99,95
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 75,80*
    € 90,20
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 70,75*
    € 84,19
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 67,87*
    € 80,77
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 67,87* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-28412
    ab € 0,2774*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-03012
    ab € 20,64*
    Zubehör
    HellermannTyton
    115-40200
    ab € 0,1872*
    Zubehör
    HellermannTyton
    161-60002
    ab € 2,03*
    Zubehör
    HellermannTyton
    161-60004
    ab € 3,65*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.