Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED FX0430/63 SICHERUNGSHALTER, SNAP IN, 20X5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-158070
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0430/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Lötöse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, Schaltungsschutz, Sicherungen, BULGIN LIMITED, FX0430/63, 158070, 158-070
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,24*
    € 7,69*
    € 5,90*
    ab € 3,86*
    € 7,71*
    1 Tag
    400
    € 5,95*
    ab € 6,56*
    € 11,11*
    Lager 139
    1545
    € 14,99*
    ab € 5,47*
    € 13,39*
    € 8,95*
    ab € 6,10*
    € 14,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    S500-50-R
    ab € 22,79*
    Zubehör
    Eaton
    S506-500-R
    ab € 0,194*
    Zubehör
    Littelfuse
    0213.500MXP
    ab € 0,121*
    Zubehör
    Littelfuse
    021506.3MXP
    ab € 0,0986*
    Zubehör
    RS Pro
    420123
    ab € 12,86*
    Zubehör
    RS Pro
    563609
    ab € 2,80*
    Zubehör
    RS Pro
    563699
    ab € 3,80*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1004
    ab € 0,144*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.