| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30397388 Herst.-Nr.: FX0430/63 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter, Typ=FX0430/63, Breite=35 mm, Höhe=15 mm, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Länge=34 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-20 °C, Baugruppentyp=Panelmontage, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Polyamid, Konformität mit Normen=UL Listed CSA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,24* | € 7,74* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,86* | € 7,77* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,53* | € 11,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 5,50* | € 13,42* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,11* | € 14,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|