Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN-Schnittstelle, Controller, 2.7 V, 5.5 V, 18 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1439391
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2515-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Anzahl der Treiber: 3 Treiber
  • CAN-Schnittstellen-IC: CAN-Controller, SPI
  • Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 18 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: PDIP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate, max.: 1 Mbps
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CANopen Buskoppler, IC Interface, Interface-IC, canopen buskoppler, CAN-Schnittstellen, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, MCP2515-I/P, 1439391, 143-9391
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,16*
    € 2,86*
    2 Tage
    372
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 2,28*
    € 3,57*
    Lager 139
    1618
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,29*
    € 3,77*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 2,25*
    € 3,77*
    2 Tage
    8
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 5,17*
    € 7,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2515DM-BM
    ab € 132,80*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2551-I/SN
    ab € 1,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.