Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP2515-I/P Schnittstellen-IC - CAN-Kontroller SPI™ PDIP-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651447-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2515-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Microchip Technology MCP2515-I/P Schnittstellen-IC - CAN-Kontroller SPI™ PDIP-18

Schnittstellen-IC - CAN-Kontroller

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Kontroller · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-18 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Durchführungsloch · Normen: CAN 2.0 · Protokoll: CAN · Schnittstellen (Bauelemente): SPI™ · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V · Versorgungsstrom: 10 mA

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Funktionen (ICs):
Kontroller
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-18
Schnittstellen (Bauelemente):
SPI™
Normen:
CAN 2.0
Protokoll:
CAN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP2515-I/P
Montageart:
Durchführungsloch
Versorgungsstrom:
10 mA
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - CAN-Kontroller
Weitere Suchbegriffe: CANopen Buskoppler, IC Interface, Interface-IC, canopen buskoppler, 02050001776273, Microchip Technology, MCP2515-I/P, 628-3532
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 2,20*
€ 2,93*
1
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,36*
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,53*
2 Tage
967
1
€ 14,99*
ab € 2,24*
€ 3,88*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microchip Technology
MCP2551-I/P
€ 1,828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.