Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller-IC 1Mbps CAN / SPI 2.7 ... 5.5V PDIP-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17387002
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2515-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Controller-IC, Typ=MCP2515-I/P, Anzahl Empfänger=-888, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Datenrate=1 Mbps, Pins=18, Reflow Löttemperatur max=-999, Treiber=1, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Bauform=PDIP, Schnittstellen=CAN SPI, Treibertyp=CAN-Controller, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: CANopen Buskoppler, IC Interface, Interface-IC, canopen buskoppler, Controller-IC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,17*
€ 2,82*
Lager 115
372
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,62*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,81*
2 Tage
1613
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,30*
€ 3,83*
2 Tage
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515DM-BM
ab € 132,53*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.