Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CANbus Controller, 1Mbit/s 1 Transceiver CAN 2.0B, Sleep, Standby 10 mA, PDIP 18-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip CANbus Controller, 1Mbit/s 1 Transceiver CAN 2.0B, Sleep, Standby 10 mA, PDIP 18-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1445764
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2515-I/P
EAN/GTIN:
     5059040176768
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = CAN 2.0B
Power Down Modus = Sleep, Standby
Versorgungsstrom max. = 10 mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 18
Abmessungen = 22.86 x 6.35 x 3.3mm
Länge = 22.86mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 3.3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Eigenständige CAN-Controller MCP2515
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
CAN 2.0B
Power Down Modus:
Sleep, Standby
Versorgungsstrom max.:
10 mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
18
Abmessungen:
22.86 x 6.35 x 3.3mm
Länge:
22.86mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
3.3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: CANopen Buskoppler, IC Interface, Interface-IC, canopen buskoppler, 1445764, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2515IP, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 2,80*
2 Tage
372
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,60*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,77*
1 Tag
1560
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 3,81*
1 Tag
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515DM-BM
ab € 132,14*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.