Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse, IP54, Deckel mit Flansch, Mehrzweckgehäuse, ABS, 21 mm, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1426595
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591ASFLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.83 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • Außentiefe - metrisch: 100 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 21 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1591ASFLBK, 1426595, 142-6595
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,35*
    € 3,77*
    € 6,90*
    ab € 2,49*
    € 3,78*
    € 8,95*
    ab € 2,45*
    € 3,81*
    € 5,90*
    ab € 2,64*
    € 5,11*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 3,58*
    € 8,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1591Z6
    ab € 2,96*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100
    ab € 7,18*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100BK
    ab € 8,09*
    Zubehör
    Hammond
    1591TS100BK
    ab € 6,55*
    Zubehör
    RS Pro
    570619
    ab € 5,95*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.