Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4160306 DRAHT,STIL 1015,GRAU,1MM,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285721
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Multi Standard SC 2.1
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, h07v-k 100m 1mm², alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4160306, 1285721, 128-5721
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 0,2652*
    € 0,3552*
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,24843*
    € 0,41843*
    100
    pro Meter
    € 8,95*
    ab € 0,3717*
    € 0,5029*
    1 Tag
    100
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,6345*
    € 0,7208*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 24,28*
    € 43,95*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 43,95*
    € 52,30
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 38,47*
    € 45,78
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 26,15*
    € 31,12
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 24,28*
    € 28,89
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 24,28* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 61 145 A
    ab € 14,61*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,63*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,81*
    Zubehör
    LINDSTRÖM
    P6160
    ab € 36,35*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.