Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM DMO063 HALBLEITER RELAIS AUFBAU 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200225
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DMO063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schaltmodus: DC-Schalter
  • Produktpalette: DMO
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung, max.: 60 VDC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Regelspannung, max.: 10 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 3 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DMO063, 1200225, 120-0225
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,37*
    € 35,04*
    1 Tag
    121
    Frei Haus
    ab € 24,56*
    € 35,73*
    Lager 139
    392
    € 14,99*
    ab € 22,56*
    € 36,80*
    € 5,90*
    ab € 25,16*
    € 37,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,80*
    € 43,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,45*
    € 42,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,15*
    € 31,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.