Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom DMO THT Halbleiterrelais 60 V dc / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom DMO THT Halbleiterrelais 60 V dc / 3 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2912466
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DMO063
EAN/GTIN:
     5059040281677
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 3 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 60 V dc
Lastspannung min. = 0 V dc
Steuerspannung max. = 10 V dc
Steuerspannungsbereich = 3 → 10 Vdc
Laststrom min. = 0 A
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Ausgangsschaltung = MOSFET
Serie = DMO
Abmessungen = 24.1 x 5.1 x 12.7mm
Betriebstemperatur min. = -30°C

Durch Herabsetzen der Betriebswerte wird der maximale Laststrom bei Temperaturen über 20 °C begrenzt. (50 °C für Best.-Nr. ; 218-1909 218-1909 , ; 291-2450 291-2450 ) und ; 738-5507 738-5507. UL, CSA ( ; 218-1909 218-1909 und ; 291-2450 291-2450 ). ASO/DM - bis zu 3 A in einem SIL-Mini-Halbleiterrelais. DC-Steuerung AC-Modelle - Thyristorausgang DC-Modell - MOSFET-Ausgang Kann Lasten bis zu 3 A schalten. Isolationsspannung 2500 V eff. Alle Relais haben eine Nulldurchgangsschaltung mit Ausnahme der Bestell-Nr. ; 291-2466 291-2466 und ; 738-5507 738-5507 Zu den Anwendungen gehören Beleuchtung, induktive Lasten z. B. Magnetspulen, Motoren. Betriebstemperaturbereich: -30 bis +80 °C Abmessungen H x B x T: 19,0 x 10,2 x 24,1 mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
3 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
60 V dc
Lastspannung min.:
0 V dc
Steuerspannung max.:
10 V dc
Steuerspannungsbereich:
3 → 10 Vdc
Laststrom min.:
0 A
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Serie:
DMO
Abmessungen:
24.1 x 5.1 x 12.7mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais, 2912466, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, DMO063, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
€ 5,95*
ab € 19,02*
€ 28,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,51*
€ 35,20*
1 Tag
396
€ 14,99*
ab € 22,66*
€ 36,96*
€ 5,90*
ab € 25,25*
€ 37,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.