Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 5856 BL005 EINZELADER, UL1213, 20AWG, BLAU, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1199135
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5856 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 32AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/4 (Typ E), UL 1213
  • Außendurchmesser: 1.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.62 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 20 blau, litze, litze blau, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 5856 BL005, 1199135, 119-9135
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 43,35*
    € 57,66*
    € 8,95*
    ab € 56,20*
    € 80,04*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 57,03*
    € 82,34*
    € 5,90*
    ab € 53,67*
    € 95,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 57,66*
    € 68,62
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 55,93*
    € 66,56
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 53,10*
    € 63,19
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 50,78*
    € 60,43
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 49,38*
    € 58,76
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 43,35*
    € 51,59
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 43,35* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,83*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,63*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1053 BK005
    ab € 27,53*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 260,78*
    Zubehör
    Alpha Wire
    LC162 BK088
    ab € 57,04*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,34*
    Zubehör
    Multicomp
    BPR-1001
    ab € 29,70*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003238
    ab € 21,51*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 80,83*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.