| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1190582 Herst.-Nr.: B66413G0000X187 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Effektiver Querschnitt Ae: 15 mm² Kern: EFD Produktpalette: B66413 Series Zur Verwendung mit: - Induktivitätsfaktor AL: 780 nHEffektive magnetische Weglänge: 34 mmFerritkerngröße: EFD15 SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Kernmaterialgüte: N87 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: epcos ferritkern, dc dc steller, n87 ferritkern, Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66413G0000X187, 1190582, 119-0582 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,36* | € 0,62* | | | | | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 0,38* | € 0,64* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,24* | € 0,749* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,259* | € 0,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,745* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|