| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253694 Herst.-Nr.: B66414W1008D001 EAN/GTIN: 5059043165745 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Horizontaler Spulenkörper Zur Verwendung mit = Kern EFD 15/8/5 Gesamtbreite = 16.5mm
Spulenkörper EPCOS B66414 EFD 15/8/5. Spulenkörper B66414W EFD 15/8/5 von EPCOS bestehen aus wärmehärtendem GRF-Kunststoff und verfügen über 8 quadratische Stifte. Sie erfüllen den Standard UL 94 V-0 und haben Isolierungsklasse IEC 60085:H bei einer maximalen Betriebstemperatur von +180 °C. Diese Spulenkörper erfüllen den Standard IEC 60068-2-20 für Lötbarkeit und Lötwärmebeständigkeit. Spulenkörper B66414B von EPCOS haben 8 Stifte und verfügen über J-Anschlussklemmen. Diese Spulenkörper bestehen aus schwarzem GFR-Flüssigkristallpolymer. Sie erfüllen den Standard UL 94 V-0 und haben Isolierungsklasse IEC 60085:F bei einer maximalen Betriebstemperatur von +155 °C. Diese Spulenkörper erfüllen den Standard IEC 60068-2-58 für Lötbarkeit und Lötwärmebeständigkeit. Beide Varianten des Spulenkörpers sind geeignet für den Einsatz mit Ferritkernen (für Transformatoren) der Serie EPCOS B66413 und dem Bügel B66414. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Horizontaler Spulenkörper | Zur Verwendung mit: | Kern EFD 15/8/5 | Gesamtbreite: | 16.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1253694, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B66414W1008D001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,49* | € 0,79* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,48* | € 0,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|