Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; EFD; N87; 780nH; 510mm3; 15mm2; 1Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B66413G0000X187
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66413G0000X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Ferritkern
Hersteller: EPCOS
Material: N87
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 510mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 15mm2
AI Induktionsfaktor: 780nH
Ausführung: EFD
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,64*
20
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,64*
2 Tage
7254
5
€ 14,99*
ab € 0,24*
€ 0,749*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,259*
€ 0,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66414B2000X000
ab € 0,068*
Zubehör
Epcos
B66414W1008D001
ab € 0,49*
Zubehör
Epcos
B66414B6008T001
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.