Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 15 x 4.85 x 7.5mm N87 DC/DC-Wandler, flache Transformatoren, Netztransformatoren, 780nH EFD 15/8/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253687
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66413G0000X187
EAN/GTIN:
     5059043163512
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Ferritkern
Kerngröße = EFD 15/8/5
Abmessungen = 15 x 4.85 x 7.5mm
AL-Wert Induktivität = 780nH
Material = N87
Tiefe = 7.5mm
Länge = 15mm
Breite = 4.85mm
Erfüllte Normen = IEC 61185

Ferritkerne (für Transformatoren) EPCOS B66413 EFD 15/8/5. Ferritkerne (für Transformatoren) der Serie B66413 EFD 15/8/5 von EPCOS sind mit oder ohne Luftspalt erhältlich. Diese Ferritkerne für Transformatoren sind E-förmig, haben jedoch einen niedrigeren Mittelbalken und sind daher besonders geeignet für Transformatoren mit flachem Aufbau. Sie haben folgende Materialauswahl: N49, N87 oder N97.
Weitere Informationen:
Kerngröße:
EFD 15/8/5
Abmessungen:
15 x 4.85 x 7.5mm
AL-Wert Induktivität:
780nH
Material:
N87
Tiefe:
7.5mm
Länge:
15mm
Breite:
4.85mm
Erfüllte Normen:
IEC 61185
Weitere Suchbegriffe: epcos ferritkern, dc dc steller, n87 ferritkern, 1253687, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B66413G0000X187, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,63*
2
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,63*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,64*
2 Tage
7254
5
€ 14,99*
ab € 0,24*
€ 0,749*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66414B2000X000
ab € 0,068*
Zubehör
Epcos
B66414W1008D001
ab € 0,48*
Zubehör
Epcos
B66414B6008T001
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.