Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Transformatorzubehör Gabelklemme/-klammer für Kern EFD 15/8/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253692
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66414B2000X000
EAN/GTIN:
     5059043051895
Suchbegriffe:
1253692
Stromversorgungen & Transformatoren
Transformatoren
Transformatorzubehör
Zubehör Typ = Gabelklemme/-klammer
Zur Verwendung mit = Kern EFD 15/8/5
Gesamtabmessungen = 15.6 x 4.8 x 4.4mm

Zubehörteile für EPCOS B66414 EFD 15/8/5. Bügel B66414 EFD 15/8/5 sind zur Verwendung mit Ferritkernen (für Transformatoren) EPCOS B66413 und Spulenkörpern B66414 ausgelegt. Diese Bügel bestehen aus 0,25 mm rostfreiem Federstahl. EPCOS bietet zudem eine Deckelplatte zur Ergänzung des Spulenkörpers B66414 SMD mit J-Anschlussklemmen. Die Deckelplatte B66414 ermöglicht die Kennzeichnung und erleichtert die Verarbeitung in Montageanlagen.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Gabelklemme/-klammer
Zur Verwendung mit:
Kern EFD 15/8/5
Gesamtabmessungen:
15.6 x 4.8 x 4.4mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3840
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,14*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,187*
1 Tag
347
5
€ 14,99*
ab € 0,068*
€ 0,3189*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66413G0000X187
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.