Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S12XDP512CAG 16BIT MCU 512K FLASH,SMD 9S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1165809
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12XDP512CAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: HCS12X Family S12XD Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 2.75 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 119 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HCS12X
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HCS12X
  • MCU-Baureihe: S12XD
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.35 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S12XDP512CAG, 1165809, 116-5809
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 31,45*
    € 44,77*
    Lager 139
    300
    € 14,99*
    ab € 23,82*
    € 48,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,72*
    € 57,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,98*
    € 55,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,28*
    € 34,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003240BULK
    ab € 0,245*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003151
    ab € 0,338*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003215
    ab € 0,248*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12XE
    ab € 68,20*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12ZVL
    ab € 68,55*
    Zubehör
    NXP
    TRK-S12ZVL
    ab € 243,72*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G240-KIT
    ab € 317,05*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G64
    ab € 312,78*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32
    ab € 305,87*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32-KIT
    ab € 104,02*
    Zubehör
    NXP
    VLG-MC9S12ZVC
    ab € 307,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.