Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S12A256CPVE 16BIT MCU 256K FLASH,SMD 9S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1165785
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12A256CPVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: HCS12 Family S12A Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 2.75 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 91 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 112 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HCS12
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 12 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HCS12
  • MCU-Baureihe: S12A
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.35 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S12A256CPVE, 1165785, 116-5785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,99*
    € 60,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,72*
    € 57,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,50*
    € 47,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,60*
    € 37,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,98*
    € 36,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003240BULK
    ab € 0,245*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003179
    ab € 0,414*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003215
    ab € 0,248*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003320
    ab € 0,367*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12XE
    ab € 68,09*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12ZVL
    ab € 68,50*
    Zubehör
    NXP
    TRK-S12ZVL
    ab € 244,30*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G240-KIT
    ab € 316,55*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G64
    ab € 311,97*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32
    ab € 306,34*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32-KIT
    ab € 103,67*
    Zubehör
    NXP
    VLG-MC9S12ZVC
    ab € 306,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.