Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4301.1401 SCHUBLADE 2POL FINGERGRIP/KEA/KFA/KM/DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1144906
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 2 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: KMF
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: -
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Steckanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schurter sicherungshalter, berührungsschutz, sicherungshalter 10a, Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 4301.1401, 1144906, 114-4906
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,41*
    € 2,66*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,24*
    € 2,88*
    50
    Frei Haus
    ab € 2,49*
    € 4,22*
    1 Tag
    5898
    1
    € 5,95*
    ab € 2,65*
    € 7,83*
    Lager 139
    30449
    1
    € 14,99*
    ab € 2,81*
    € 8,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4301.5005
    ab € 13,46*
    Zubehör
    Schurter
    KMF1.1193.11
    ab € 21,41*
    Zubehör
    Schurter
    DD11.0124.1111
    ab € 8,90*
    Zubehör
    Schurter
    4301.0501
    ab € 1,77*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1005
    ab € 0,147*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1007
    ab € 0,344*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1001
    ab € 0,268*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.