Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac, Serie Fusedrawer 2 2P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac, Serie Fusedrawer 2 2P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1735638
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.1401
EAN/GTIN:
     5059039765300
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Polzahl = 2P
Zustandsanzeige = Nein
Kompatibler Sicherungsdurchmesser = 5mm

Sicherungshaltereinschub KMF und KFA. 2-poliger Sicherungshaltereinschub für 5 x 20 mm Sicherungen
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Polzahl:
2P
Zustandsanzeige:
Nein
Kompatibler Sicherungsdurchmesser:
5mm
Weitere Suchbegriffe: schurter sicherungshalter, berührungsschutz, sicherungshalter 10a, 1735638, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 43011401, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,84*
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,88*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,20*
1 Tag
6008
1
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 7,88*
1 Tag
29887
1
€ 14,99*
ab € 2,83*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0001.1001
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0001.1005
ab € 0,144*
Zubehör
Schurter
0001.1007
ab € 0,344*
Zubehör
Schurter
4301.5005
ab € 13,28*
Zubehör
Schurter
KMF1.1193.11
ab € 21,44*
Zubehör
Schurter
DD11.0124.1111
ab € 8,77*
Zubehör
Schurter
4301.0501
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.