Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse 2-polig ohne Spannungswähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14323371
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Sicherungsgehäuse 2-polig ohne Spannungswähler, Typ=4301.1401, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Sicherungsschublade, Farbe Zubehör=Metall, Für den Einsatz mit Kabel=-999, Für den Einsatz mit Steckverbinder=-999, Material Zubehör=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
3,900 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3,9 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz, Sicherungsgehäuse 2-polig ohne Spannungswähler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,66*
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,69*
50
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,17*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 7,65*
1 Tag
29848
1
€ 14,99*
ab € 2,74*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
DD11.0124.1111
ab € 8,91*
Zubehör
Schurter
4301.0501
ab € 1,61*
Zubehör
Schurter
0001.1005
ab € 0,147*
Zubehör
Schurter
0001.1007
ab € 0,15*
Zubehör
Schurter
0001.1001
ab € 0,268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.