Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 2 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8671708
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.0501
EAN/GTIN:
     5059039767847
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Schaltertyp = 2-polig
Anzahl Sicherungen = 2
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm

Einbaustecker mit Sicherungshalter Schurter Serie KEA (C14). Die IEC-Geräteeingänge der SCHURTER KEA-Serie bieten Schutz der Klasse 1 und verfügen über einen offenen Steckplatz zum Hinzufügen eines Sicherungshalters (separat erhältlich) für 5 x 20-mm-Sicherungen. Die KEA-Version ist für Frontplattenmontage vorgesehen und als Schraub- oder Einrastausführung erhältlich. Die Serie KEA verfügt über eine V-Lock-Vorrichtung, die sicherstellt, dass der Stecker getrennt wird, bevor die Sicherung ausgetauscht werden kann. Schnellverbindungsklemme, 4,8 x 0,8 mm 1- oder 2-polig erhältlich
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Schaltertyp:
2-polig
Anzahl Sicherungen:
2
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker schurter, 8671708, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 43010501, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,93*
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 3,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,93*
€ 4,48*
2 Tage
99
€ 14,99*
ab € 3,75*
€ 10,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.