Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-934ID LED 3MM ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142517
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Produktpalette: Red Solid state LED Gallium Arsenide Phosphide
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Hocheffizientes Rot
  • Lichtstärke: 20 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-934ID, 1142517, 114-2517
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    39000
    1000
    € 7,00*
    ab € 0,049*
    € 0,0805*
    20
    € 6,90*
    ab € 0,0713*
    € 0,1263*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,112*
    € 0,265*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0479*
    € 0,2775*
    Lager 139
    18340
    5
    € 14,99*
    ab € 0,112*
    € 0,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    Zubehör
    Kingbright
    RTC-32
    ab € 0,20*
    Zubehör
    LED Technology
    FDC003
    ab € 4,36*
    Zubehör
    Multicomp
    LED 2F
    ab € 0,0414*
    Zubehör
    Multicomp
    SML190RTP
    ab € 0,457*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.